DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472

DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472
DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472
DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472
DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472
DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472
DCG-01K 超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642472

超速乾セメント

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード89642472品番DCG-01K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。

用途
コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15タイプ粉末可使時間(分)5材質特殊セメント、硅砂施工面積約50cm×10cm(1cm厚)トラスコ品番453-6231質量(kg)1.1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642472
2023-09-10
用途: 修繕
小畑ガレージ

以前から使っているがヒビ割れしやすい。取り敢えずの修復用。

1が参考にしています
対象商品 : 89642472
2021-10-20
用途: 柱の土台
教育・研究機関

素人でも簡単にうまく塗ることができ、とても満足のいく仕上がりでした。

対象商品 : 89642481
2022-03-03
用途: 荒れたアスファルト面のライン引き
不動産業

気温が低いときに使用した為か思ったより硬化に時間がかかりました。

対象商品 : 89642472
2020-05-23
用途: セメント補修
有限会社クリーンサービス建設業・工事業

硬化速度も速く手早く補修できました
色も白、灰色が有るので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89642472
2018-11-14
用途: 排水路修繕時に使用させていただきました
新和設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

商品については、たいへん満足しております。表示どうり硬化して作業が助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89642472
2018-12-28
用途: コンクリート面の補修
不動産業

きめ細かい粉状の為、誤って吸引しやすい。
袋上部に密閉ジッパー付ビニール袋であると使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 89642472
2018-06-02
用途: フェンス支柱の交換時の目地作業

素早く作業しないと硬化しはじめますが、短時間で固くなり雨が降りそうな時などには便利です。

対象商品 : 89642472
2017-03-16
用途: ビルのメンテナンス
不動産業

ちょっと欲しいときにとても便利です。色目が若干うすいかも・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする