発泡ウレタン シスタ・プロM5270

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード89642515 品番SUM-527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。

用途
サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380 クリーム 容量(mL)750 質量(g)990 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40〜100 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 発泡体積(L)50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
注意
※専用ガン(W927)に装着してご使用ください。
※作業着、作業帽子、保護手袋、保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※ストーブ、バーナー、熱湯等による強制加温はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89642515
2019-09-05
用途:
穴埋め
建設業・工事業

いつも使っているとても使いやすい発砲ウレタンです、

1人が参考にしています
対象商品:
89642515
2018-11-03
用途:
隙間充填
恩地冷蔵株式会社 様

ガンを使用すればかなりよく飛ぶ。途中でやめることも出来るし便利。
ただし、壁面や天井方向の定着性はよくないので、スプレーのりなどでべたつかせてからふきつけるとよい。

5人が参考にしています
対象商品:
89642515
2017-06-19
用途:
ログハウス建立時、使用
医療・福祉・介護関連業

細かな隙間から大きなところまでの充填が可能なので、断熱効果から虫等の侵入を防ぐことができるので、ログ材の劣化防止にも大変役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89642515
2017-08-27
用途:
穴埋め防音。
運輸・通信業

専用ガンが必要だと云う事を、購入後品物を見て気がつきました。
専用ガンは高価で、1度しか使用しないので返品です。素人が見ても分かる表示を。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品頁に専用部品のリンク先を掲載しておりましたが、わかりにくかったようですので、商品説明を追記いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
89642515
2016-09-08
用途:
壁の穴修繕用に
サービス業

壁に穴が開いているので、これで修繕、穴からはみ出した部分を
固まったらナイフで切り落とし完了

対象商品:
89642515
2016-11-14
用途:
土台の隙間などに使用

普通に使用できました。特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする