ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ステンレスエレクターシェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89642534
品番
SLS1220
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
食品関係で衛生的な場所。
電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
間口(mm)
1212
奥行(mm)
613
高さ(mm)
1384
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
仕様
最大積載量750kg/台
トラスコ品番
456-5053
材質
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
33.2
パイプ径(Φmm)
Φ25.4mm
組立時間
1人40分
有効間口(mm)
1150
棚板調整ピッチ(mm)
25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0159
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません