※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLS1220 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642552 SLS1220 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642552 SLS1220 ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 89642552

ステンレスエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89642552 品番 SLS1220
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
食品関係で衛生的な場所。
電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
間口(mm)1212 奥行(mm)613 高さ(mm)1892 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 仕様最大積載量750kg/台 トラスコ品番456-5070 材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 質量(kg)34.8 パイプ径(Φmm)Φ25.4mm 組立時間1人40分 有効間口(mm)1150 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0159

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする