スーパーエレクタープロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89642735 品番 PR1836NK3
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。

高さ(mm)1591 奥行(mm)460 耐荷重(kg)750 均等積載量(kg/段)363 棚段数4 モスグリーン 用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 仕様組立式 トラスコ品番452-7046 材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング 質量(kg)20 間口(mm)910 使用温度範囲-29〜52℃ 組立時間1人40分 有効間口(mm)848 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする