※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIN035090 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 89642752 SIN035090 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 89642752 SIN035090 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 89642752 SIN035090 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 89642752 SIN035090 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 89642752

振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89642752 品番 SIN035090
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0〜10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。

刃径(Φmm)3.5 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ トラスコ品番452-3679 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69234165
2021-03-04
用途:
アスファルト路面への穴あけ

アスファルト路面へアンカーを打つ際の下穴開けに、インパクトドライバーで使用しました。アパート通路の簡易舗装面でしたが、問題無く作業できました。

対象商品:
69234208
2020-03-24
用途:
屋外用手摺の支柱基礎アンカーセットとしての削孔用具として使用しました
建設業・工事業

削孔時、比較的強力なインパクトドライバーを使用して作業を貫徹しましたが、当該ドリルビットは変形せず順調に削孔出来満足でした。

対象商品:
09115733
2020-10-10
用途:
ノンプラグビス下穴
運輸・通信業

これは使えます!大変重宝してますが、コスパで選択、耐久性は使用中の為、確認中です。

対象商品:
89642813
2017-12-04
用途:
コンクリート穴あけ用
Office GENDA 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。

対象商品:
89642743
2016-06-05
用途:
配管バンド用の穴あけ

一発で駄目になった。使い物になりません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする