高さ(mm)1387
奥行(mm)612
耐荷重(kg)750
均等積載量(kg/段)363
棚段数4
色モスグリーン
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
仕様組立式
トラスコ品番452-7241
材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
質量(kg)37.6
間口(mm)1824
使用温度範囲-29〜52℃
組立時間1人40分
有効間口(mm)1762
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0207