安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
サイドハンドル標準装備。
4方向ヘッドで切断作業も楽々。
カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
再始動安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
キックバック防止機構:急激にディスクの回転数がドロップした場合に、瞬時にモーターの回転を停止します。
●コンスタントスピード:負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。
●過負荷保護装置:異常な負荷が加わるとモーターが自動的にストップ。砥石やモーターの破損を防ぐと同時にそれによる事故から作業者を守ります。
防振サイドハンドル標準装備