※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパープラハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89643006 品番 PL-20VLT
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
軽くて強いポリプロピレン柄です。
狭いところでも叩けるグリップエンドです。
次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)46 全長(mm)340 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 呼称#2 頭部長(mm)142 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番831-4577 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1847

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする