※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
ライトン黒ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89643015
品番
GH-L LT
参考基準価格(税別)
¥3,085
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
64
全長(mm)
360
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
104
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
用途
木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
トラスコ品番
835-8206
質量(g)
700
アズワン品番
65-0556-86
2018年トラスコ掲載ページ
4 1849