※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
ライトン黒ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89643024
品番
GH-M LT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
57
全長(mm)
330
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
呼称
#1
頭部長(mm)
96
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
用途
木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
トラスコ品番
835-8205
質量(g)
550
アズワン品番
65-0556-85
2018年トラスコ掲載ページ
4 1849