オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
ライトン黒ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89643033
品番
GH-S LT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,725
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
46
全長(mm)
300
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
呼称
#1/2
頭部長(mm)
79
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
用途
木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
トラスコ品番
835-8204
質量(g)
320
アズワン品番
65-0556-84
2018年トラスコ掲載ページ
4 1849