オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
ステンレスソフトハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89643042
品番
SUF-B10
参考基準価格(税別)
¥36,265
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然色にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
270
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
105
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
トラスコ品番
835-8207
質量(g)
780
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854