※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89643067
品番
SUF-B15LT
参考基準価格(税別)
¥22,510
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然食にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
280
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#1 1/2
頭部長(mm)
114
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
トラスコ品番
835-8209
質量(g)
620
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854