※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードイン石刃ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89643094 品番 CIS-09
参考基準価格(税別)¥5,385 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。

用途
足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。
アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)35 トラスコ品番833-8606 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1858

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする