※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電用超硬ドリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89643145 品番 A-47086
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
シャンク形状六角軸 トラスコ品番449-8534 適合機種振動ドリル 材質超硬 全長(mm)91 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)3.5 適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
カールプラグ埋込用の下穴開け
株式会社バルデザイングループ 様

レンガやブロックなら問題なし、スイスイ穴開け出来ました。ところが目の詰まった緻密コンクリートの壁に使用したところ、1穴めで先端の尖ったところが磨滅しました。マキタ製品、充電工具本体は優秀なのに、ビット系のOEMは、今一なところの製品かも。予備で持っていった半値のホームセンターで売っていたビットの方が耐久性がありました。マキタ製品信者だけに残念。

対象商品:
89643145
2021-02-10
用途:
基礎コンクリートへの器具取り付け等
株式会社タック 様

スムーズな使用感で比較的楽に作業が進められる。特別難しい所以外は問題なく使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
89643111
2024-08-16
用途:
マフラーのスタッドボルトが折れた為エキストラクターを打ち込んで所、今度はエキストラクターが折れて死にたくなっていた所ダメ元で購入、途中本商品も折れるトラブルはあったがとりあえず穴は貫通した、これから少しづつサイズを大きくして貫通した穴を大きくする予定
自動車・二輪車・自転車関連業

近所の整備工場で断られた問題が解決しつつあるので感謝してますが
もっと途中で本商品が折れるトラブルもあった。もっと硬くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする