SPD-7 ダ円サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所) 89643267 SPD-7 ダ円サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所) 89643267

ダ円サヤ管カッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89643267 品番SPD-7
参考基準価格(税別)¥12,060 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!!
サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。
使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。
強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。
1枚から交換可能な替刃式。

トラスコ品番440-2235 全長(mm)132 質量(g)190 切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm) 適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする