曜日別特売
RN6N17 ベルト荷締機 ラチェット式ナローフック仕様(超重荷重) allsafe 89643295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト荷締機 ラチェット式ナローフック仕様(超重荷重)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード89643295品番RN6N17
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)65ベルト厚(mm)4.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ(m)8使用荷重(kg)3330破断荷重(kg)-仕様ラチェットバックル式、ナローフックタイプトラスコ品番859-0635材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)6.54最大使用荷重(t)3.332018年トラスコ掲載ページ7 1443
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする