5008-L マチ無スムス40だるま縫い 5008 おたふく手袋 89643453

5008-L マチ無スムス40だるま縫い 5008 おたふく手袋 89643453
5008-L マチ無スムス40だるま縫い 5008 おたふく手袋 89643453

マチ無スムス40だるま縫い 5008

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.0
内容量1セット(12双)注文コード89643453品番5008-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

袖口ノーマルのベーシックなスムス手袋です。

用途ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。ホワイトサイズL全長(cm)23.0材質綿100%仕様ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。、マチ無しトラスコ品番835-5528厚さ(mm)0.5質量(g)250入数(双)12中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)17.52018年トラスコ掲載ページ6 0573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643478
2024-04-11
用途: 検品作業時

いろんなメーカーのスムス手袋を比べて、最近はこの商品をリピートしています。素材は良いのですが、少し汚れたからと言って使い捨ては勿体ないので、何回か手洗いすると、手首の縫い目からほつれてきます。この価格では仕方ないのでしょうか?

対象商品 : 89643496
2020-04-15
用途: 水仕事の手荒れ対策に
製造業

肌触りは非常にいいのですが、洗うとかなり縮んでしまったような気がします。

対象商品 : 89643496
2019-03-22
用途: 精密部品組み立て
有限会社UNO

縫い目が無く手にフィットして使いやすいです。
手が小さい女性が使うのでSSサイズがあるのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89643453
2019-03-15
用途: 自動車運転
サービス業

縫製がしっかりしている。手首の長さが丁度よく、使用中に脱げてこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする