※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛表革
K-414 レザーキング あて付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89643532
品番
K-414-L
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厳選された高級クレスト革を使用しています。
丈夫なあて付タイプです。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
牛革
入数(双)
1
用途
自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業
仕様
牛本革手袋、アテ付、マジック止式
トラスコ品番
835-5455
2018年トラスコ掲載ページ
6 0733