K-414 レザーキング あて付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89643557 品番 K-414-M
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

厳選された高級クレスト革を使用しています。
丈夫なあて付タイプです。

サイズM 全長(cm)22.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.0 材質牛革 入数(双)1 用途自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業 仕様牛本革手袋、アテ付、マジック止式 トラスコ品番835-5456 2018年トラスコ掲載ページ6 0733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする