KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の キャスター
KAISER[物流用品]の プレート式キャスター
KAISER[物流用品]の プレート式 自在車キャスター
運搬車用取り替えキャスター 自在ブレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89643742
品番
31172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
スチールホイールゴム
トラスコ品番
833-8987
適合本体
243418、243426
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)
3.5
タイプ
自在
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 1090