曜日別特売
Q0861 引掛スパナ 三木ネツレン 89643951

 

Q0861 引掛スパナ 三木ネツレン 89643951
Q0861 引掛スパナ 三木ネツレン 89643951
Q0861 引掛スパナ 三木ネツレン 89643951
Q0861 引掛スパナ 三木ネツレン 89643951

引掛スパナ

(85件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合寸法(mm)30~38
全長(mm)140
内容量1丁注文コード89643951品番Q0861
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

全長(mm)
140
質量(g)
55
適合寸法(mm)
30~38
トラスコ品番
448-7010
爪形状
フック形
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-07
用途: サスペンション調整

固着したリングを緩めるのに使用。しっかりトルクを掛けられるので各サイズを揃えたいです。調整式レンチは使わなくなりました。

2026-06-04
用途: 設備機器のメンテナンス

精度も良く強度もあり、特殊ナットをしっかり固定することができました。
このクオリティなら末永く使えそうです。

2026-04-11
用途: トラクターフロントローダー油圧シリンダーオイル漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

費用対効果バツグン!!
ロッドカバーを緩める時はパイプを噛ませて一発で決める事が大事。何回も失敗するとロッドカバーの凹みが潰れてしまう事が有る、そのくらい製品の爪部は強かった。

2026-05-28
用途: シリンダー修理

ちょっと固かったですが 工具がかけてしまい転倒 結局パイレンで緩めました製品が強度に問題あるかも

対象商品 : 89643951
2025-10-21
用途: ホンダモンキーのフロントヘッド増し締め
ほりほり工業 様

軽量かつ爪部の硬さが製品の作りの良い工具だと感じました

1人が参考にしています
2025-08-04
用途: 車高調の車高調整時に使用
有限会社ノベライズ社 様(医療・福祉・介護関連業)

ハンマーでも叩きやすく、持ち手もしっかりしています。
固く締まっている時でも楽に回すことができます

1人が参考にしています
2025-05-26
用途: 油圧シリンダーのロッドカバー開放

固着したロッドカバー無事緩みました。油圧で2,000Kg掛け、ハンドルが30mmたわみ恐れましたが、パーンと共に開放。爪も折れず、すばらしい耐久性だと感心しました。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

中古で購入した車高調にスパナが無かったので購入しました。標品も問題なく使用出来たので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする