Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
ハイジーンバケット 5688
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89644162
品番
56881
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。
容量(L)
6
色
ピンク
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)
用途
食品の移動、清掃用具として。
トラスコ品番
496-9863
形状
丸形
幅(mm)
252
高さ(mm)
250
奥行(mm)
238
耐熱温度(℃)
100℃
特性
注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ
9 0318
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応