56882 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644178 56882 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644178 56882 ハイジーンバケット 5688 Vikan(ヴァイカン) 89644178

ハイジーンバケット 5688

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89644178 品番 56882
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。

容量(L)6 グリーン 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS) 用途食品の移動、清掃用具として。 トラスコ品番496-9871 形状丸形 幅(mm)252 高さ(mm)250 奥行(mm)238 耐熱温度(℃)100℃ 特性注ぎ口付、目盛付き 2018年トラスコ掲載ページ9 0318 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする