兼次
兼次の 鎌
兼次の 鋸鎌
左兼次鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89644266
品番
#3913
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
左利きの方向けの鋸鎌です。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
25
全長(mm)
342
用途
稲・麦刈り、草刈に。
トラスコ品番
834-5621
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1386
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。