兼次
兼次の 鎌
兼次の 鋸鎌
左兼次薄鎌(180mm丸)柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89644275
品番
#3911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
左利きの方向けの薄鎌です。
刃長(mm)
162
刃幅(mm)
30
全長(mm)
395
用途
草刈りに。
トラスコ品番
834-5620
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1379
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。