金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
金星 収穫兼用鎌(裏目刃付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89644284
品番
#140469
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。
切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
30
全長(mm)
280
用途
野菜収穫、柔らかい草刈りに。
仕様
裏目刃付
トラスコ品番
834-5615
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1385
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。