金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
金星 葉菜鎌 極(きわみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89644302
品番
#140502
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。
農業技術員指導開発商品です。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
25
全長(mm)
330
用途
葉菜の収穫、根切りに。
トラスコ品番
834-5617
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1385
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。