ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
クロスラインマットエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89644651
品番
420-0310
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
445-3352
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30
質量(g)
117
商品タイプ
本体