※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
クロスラインマットエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89644667
品番
420-0320
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
グリーン
トラスコ品番
445-3361
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
24
質量(g)
75
タイプ
中フチ+