※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420-0340 クロスラインマットエース ミヅシマ工業 89644685 420-0340 クロスラインマットエース ミヅシマ工業 89644685

クロスラインマットエース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89644685 品番 420-0340
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
グリーン トラスコ品番445-3387 長さ(mm)75 幅(mm)75 厚さ(mm)24 質量(g)35 タイプコーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする