※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
クロスラインマットエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89644712
品番
420-0370
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
445-3417
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
24
質量(g)
35
タイプ
コーナー