※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 内装資材
ミヅシマ工業の カーペット・フロア
ミヅシマ工業の パンチカーペット
コロナ22 910mmX25m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89644737
品番
505-0021
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
色
グレー
幅(mm)
910
長さ(m)
25
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
16.5
トラスコ品番
443-8914
材質
ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプ
ロールタイプ