セフティースクエア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89644746 品番430-0200
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンパクトで機能的なスノコです。
材質・構造ともに頑強で堅牢性に優れています。
連結方法が自由なコンパクトタイプなので敷設は自由にできます。
抗菌剤配合により衛生的です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO940510)

ブルー 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)40 質量(g)580 用途ロッカールーム・シャワールーム・洗面所など。 トラスコ品番449-7287 材質ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-29
用途:
靴の履き替え場所

今までの長尺のスノコと違い、荷姿がコンパクトなので、保管や運ぶ手間が運べ、滑りにくく丈夫そうなので今後も購入をしようと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする