※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の ジョイント式スノコ
デッキJフロアーII 300X300X27mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89644764
品番
404-0020
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥
389
¥
428
税込
色
ブラウン
トラスコ品番
443-8825
材質
●上板:表面被膜、SAS樹脂(木粉5%)●内部:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)●ベース:再生ポリエチレン(PE)100%
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
27
質量(kg)
1