ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の バルコニーまわり
ミヅシマ工業の 人工芝
ミヅシマ工業の ロール式人工芝
人工芝生KG3000S 910mmX20M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89644877
品番
449-0010
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
色
グリーン
幅(mm)
910
トラスコ品番
449-7295
厚さ(mm)
7
質量(kg)
16.5