※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
C型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89644922
品番
C-5
参考基準価格(税別)
¥1,307
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(L)
4.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
323×198×100
色
イエロー
トラスコ品番
437-2247
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.365
有効内寸(mm)
279×158×88
フタ
なし
適合カード差し
短手面I差込
外寸法・幅(mm)
323
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
198
コンテナ種類
ベタ目