三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
MSPlusエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
89645385
品番
MP2SBR0100
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
有効長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
665-5050
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。