三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
MSPlusエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
89645491
品番
MP2SSBR0030
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
665-5165
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.6
ボール半径R(mm)
0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。