EX100 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA 89646113 EX100 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA 89646113

蓄圧式噴霧器 EX100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89646113 品番EX100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。

容量(mL)1000 用途有機溶剤含有の薬剤の散布。 仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5〜10 トラスコ品番855-1504 材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]] 幅(mm)180 高さ(mm)280 質量(g)480 タイプ可変円錐ノズル 奥行(mm)130 使用pH範囲5〜10 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0821
注意
本器は以下の洗浄剤は使用できません。
-ギ酸 や フッ酸 が含まれる液体(濃度にかかわらず)
-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物
-燃料などのオイル類
-樹脂その他部品に割れやひびを起こさせるもの
-40度以上の液体
-可燃液
-非常に粘度の高い液体
-洗ってもタンクから取れない沈殿物がある液体
(オイルまたは潤滑油)
-引火性の物質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする