曜日別特売
10317 ダイヤル型トルクレンチ GEDORE 89646192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)16~80
差込角(mm)9.5
最小目盛(N・m)2.0
全長(mm)440
内容量1丁注文コード89646192品番10317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。
大きなダイヤルで非常に見やすいです。
へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。

用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形全長(mm)440差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)16~80最小目盛(N・m)2.0負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番868-8971質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1911
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする