ソケットセット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット商品数22 ハンドル内容ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5 トラスコ品番855-1297 注文コード89646962 品番6238300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット商品数・ハンドル内容・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
スチール製の丈夫なケースに入っています。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

セット商品数22 差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1297 質量(kg)3 ハンドル内容ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5 2018年トラスコ掲載ページ4 0105 材質クロムバナジウム鋼 ソケット内容(mm)6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする