ビット・ソケットレンチ37点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89647014 品番1822373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
プラスチックケース入りです。
使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。

セット商品数37 差込角(mm)6.35 仕様ビットホルダー(差込角6.35mm、全長60mm) トラスコ品番855-3910 質量(kg)0.712 ビット[[(-)]](4X0.5、5.5X0.8、6.5X1.2)、ヘキサゴン(3X25mm、4X25mm、5X25mm、6X25mm)、マルチポイントXZN(M5X25、M6X25、M8X25)、トルクス(T10X25、T15X25、T20X25、T25X25、T27X25、T30X25、T40X25)、[[(+)]](PH1、PH2、PZD1、PZD2、PZD3)、ビットアダプター(差込角6.35mm、全長25mm) 2018年トラスコ掲載ページ4 0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする