三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃超硬ボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89647031
品番
MP2XLBR0075N060S06
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
刃長ap(mm)
1.1
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
トラスコ品番
665-6706
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.5
有効長(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。