ソケットセット 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット商品数27 ソケット内容ヘキサゴンソケット ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30 ヘキサゴン 注文コード89647075 品番6139750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はセット商品数・ソケット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

セット商品数27 差込角(mm)12.7 トラスコ品番855-4431 材質特殊クロムバナジウム鋼 質量(kg)6.9 ソケット内容ヘキサゴンソケット ハンドル内容ラチェットハンドル(1993U-10T)、エクステンションバー(1990-5 ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30 ヘキサゴン 2018年トラスコ掲載ページ4 0106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする