ソケットセット(12角) 1/2 15セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89647102 品番2190214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルト、ナットが欠けにくい構造です。
ハンドル付きの上部なスチールケースに入っています。

差込角(mm)12.7 ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32 トラスコ品番855-4433 セット内容15 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)428 2018年トラスコ掲載ページ4 0154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする