GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
12角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
4
注文コード
89647118
品番
1649558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
4
トラスコ品番
855-3900
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
25
質量(g)
9
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153