※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89647145 品番 1649582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。

差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番855-3903 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)25 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ4 0153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする