※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(12角) 1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
44.5
対辺寸法(mm)
34
注文コード
89647224
品番
2545314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・対辺寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
34
トラスコ品番
855-6717
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
44.5
質量(g)
251
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153